Kabelių būgnas iš plastiko, skirtas F, B, PL ir CZ 50R

Prekės Nr.: 081104 50R
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 44

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H05RR-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Guminis
Korpuso medžiaga iš plastiko
Kabelio spalva juoda
Laido ilgis 50 m
Elektros lizdų skaičius 3
Yra diagnozės sistema taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081104 50R
EAN / GTIN 4003644024117
Gamintojo numeris FK7A50GTF

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.
  • 7 laipsnių posvyris didesniam posvyriui ir patogiam dėvėjimui.
  • Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.
  • Galima paprastai tvirtinti prie sienų.
Trumpalaikiam naudojimui lauke.: Tinka trumpalaikiam naudojimui lauke.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ >1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.