{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Gamintojo pavadinimas | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 9,3 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | Terminis grąžtas | |
| Ausführung Kragen | standartinis (su iškyša) | |
| Sriegiams M | M10 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Medžiagos storis maks. | 3 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1,7 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 100 min-1 |
| Produkto numeris | 080756 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515014335 | |
| Gamintojo numeris | 080756 M10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |