Akumuliatorinis įvairių medžiagų pjovimo įrenginys M12FCOT-0

Prekės Nr.: 078204 M12FCOT-0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FCOT-0
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
maksimalus disko ⌀ 76 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 10 mm
maksimalus pjovimo gylis 16,3 mm
maksimali vibracija pagal EN 2,9 m/s2
Svoris 1 kg
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078204 M12FCOT-0
EAN / GTIN 4058546225636
Gamintojo numeris 4933464618

Aprašymas

Modelis:

FUEL akumuliatorinis universalus pjūklas su 76 mm pjūkleliu 16,3 mm pjovimo gyliui.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio. 1 × deimantinis diskas plytelėms, 1 × HM šlifavimo diskas, 1 × metalinis pjovimo ratukas, 1 × reguliuojamas dulkių siurblys.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073814.
Tinkamus pjovimo diskus rasite Nr. 563050 dyd. 75.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys