Akkumonitoimileikkuri, Tyyppi: M12FCOT-0

Tuote nro.: 078204 M12FCOT-0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FCOT-0
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 12 V
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 76 mm
Sahanterän reiän ⌀ 10 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 16,3 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,9 m/s2
Paino 1 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078204 M12FCOT-0
EAN / GTIN 4058546225636
Valmistajan numero 4933464618
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

FUEL akkukäyttöinen monimateriaalileikkuri, 76 mm:n terä 16,3 mm:n leikkaussyvyyteen.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia. 1 timanttiterä laatoille, 1 kovametallinen hiomaterä, 1 metallinleikkauspyörä, 1 säädettävä pölynimuri.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073801073840.
Sopiva katkaisulaikka löytyy nrosta 563050 koko 75.