Batteridriven multimaterialskärare M12FCOT-0

Art-nr: 078204 M12FCOT-0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FCOT-0
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 12 V
maximalt varvtal: 20 000 min-1
maximal skiv-⌀ 76 mm
sågbladets hål-⌀ 10 mm
maximalt kapdjup 16,3 mm
maximala vibrationer enligt EN 2,9 m/s2
vikt 1 kg
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078204 M12FCOT-0
EAN/GTIN 4058546225636
Tillverkarens nummer 4933464618

Benämning

Utförande:

FUEL batteridriven flermaterials-skäranordning med 76 mm blad för ett skärdjup på 16,3 mm.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare. 1 × diamantblad för stenplattor, 1 × HM-slipblad, 1 × metallskärhjul, 1 × justerbar dammsugare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073814.
Passande kapskiva finns under nr 563050 storlek 75.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar