Ličio jonų akumuliatorius B12 V

Prekės Nr.: 073855 B12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GBA 12V 3.0Ah
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Tinka Bosch 12 V
Vieno akumuliatoriaus svoris 180 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073855 B12
EAN / GTIN 3165140894494
Gamintojo numeris 1600A00X79

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški, galingi ličio jonų akumuliatoriai.
  • Jokio Memory efekto.
  • Nėra galios nuostolio.
  • Maža savaiminė iškrova.
  • Greitas akumuliatorių įkrovimas.
  • Našus net ir tada, kai temperatūra žemiau 0 °C.