{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Prietaiso eiga | 20,32 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 4,8 mm | |
Įmušimo jėga | 9000 N | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Svoris su akumuliatoriumi | 2,1 kg | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770450 M12BPRT | |
EAN / GTIN | 4058546223502 | |
Gamintojo numeris | 4933464405 |