{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 140 mm | |
Žiaunų ilgis | 37,5 mm | |
Žiočių forma | apvalios-smailios | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis lygi | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Replių medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Replių paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Plokščios replės |
Produkto numeris | 712000 140 | |
EAN / GTIN | 4003773043102 | |
Gamintojo numeris | 32 21 135 |