Prispaudiklis nusklembtu galu, DIN 6315 B, Griovelio plotis×bendras ilgis: 7X60mm

Prekės Nr.: 371600 7X60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6315B
Norma DIN 6315 B
Įpjovos plotis 7 mm
visas ilgis 60 mm
Aukštis 12 mm
Plotis 19 mm
Užveržimo varžtams M6
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371600 7X60
EAN / GTIN 4020772070465
Gamintojo numeris 70466

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį