Prispaudiklis nusklembtu galu 26X250 mm

Prekės Nr.: 371600 26X250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6315B
Norma DIN 6315 B
Įpjovos plotis 26 mm
visas ilgis 250 mm
Aukštis 40 mm
Plotis 66 mm
Užveržimo varžtams M24
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371600 26X250
EAN / GTIN 4020772070595
Gamintojo numeris 70599

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.
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
    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį