Etikečių laikikliai įrankių tvirtinimo laikikliams, Skirta ⌀ įrankio flanšui: 63mm

Prekės Nr.: 359140 63

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,23 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,69 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ⌀ įrankio flanšui (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ⌀ įrankio flanšui 63 mm
Spalva mėlyna
Atitinka spalvinį žymėjimą SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Produkto rūšis Clip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359140 63
EAN / GTIN 4045197484314
Gamintojo numeris 359140 63

Aprašymas

Modelis:

  • Lankstus plastikas su fiksatoriumi.
  • Paruošta vieta etiketės klijavimui (dyd. 25×54 mm).

Privalumai:

  • Tvirtinimui įrankių laikiklio griovelyje.
  • Išmatavus įrankius atspausdinamos etiketės su matmenimis ir priklijuojamos ant įdėklo.

Paskirtis:

  • Nereikia matmenų rašyti ranka, atspausdintas užrašas nenusitrina.
  • Švaru ir tvarkinga (nereikia jokių klijuojamų lapelių!).

Tinka:

Tipas SK − DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI. Tipas HSK − DIN 69893, forma A, B, E, F, T.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį