{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 80 mm | |
Ilgis L | 37 mm | |
Plotis B | 12 mm | |
Aukštis H | 26 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 315000 80 | |
EAN / GTIN | 4019208038728 | |
Gamintojo numeris | 110155 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis B | 12 mm | 11 mm |
tinka griebtuvams | 80 mm | 80 mm |
Aukštis H | 26 mm | 28 mm |
Ilgis L | 37 mm | 32 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |