Įspraustinė, forma AD SK 50 A = 160

Prekės Nr.: 300355
reikia užklausti
Tiekiama
46 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min-1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.
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
    Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį