Weldon stezna glava oblik AD SK 50 A = 160

Artikl br.: 300355
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
45 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.
Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min-1.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu