Weldon befogó, Forma AD SK 50 A = 160

Cikkszám: 300355
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
45 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

Balluff/RFID chip furattal.
Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min-1.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz