Weldonhållare form AD SK 50 A = 160

Art-nr: 300355
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
45 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Benämning

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min-1.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen