Upínací trn typ AD SK 50 A = 160

Artiklové číslo: 300355
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
45 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku