{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 160 mm | |
Ilgis L | 78 mm | |
Plotis B | 35 mm | |
Aukštis H | 40 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 15 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 22 mm | |
Griovelio plotis D | 17 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M12 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313450 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193441 | |
Gamintojo numeris | 1028175 |