Pitbull spaustukas bukas M6

Prekės Nr.: 370030 M6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    43,20 € / vnt.
  • Nuo6vnt.
    36,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Aukštis H2 3,8 mm
Suspaudimo plotis 19,1 mm
Suspaudimo eiga 0,6 mm
maksimalus užveržimo momentas 22,5 Nm
Užspaudimo jėga 16 kN
Medžiaga Plienas
Produkto rūšis Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370030 M6
EAN / GTIN 4046368563609
Gamintojo numeris 56060

Aprašymas

Modelis:

  • Spaustukas su 6-briauniu varžtu DIN912 su alyvai atspariu O žiedu.
  • Saugus, tikslus užveržimas.
  • Užima nedaug vietos, todėl mažai trukdžių kontūrų.

Buka briauna universaliems darbams.

Paskirtis:

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.