{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6316V | |
Griovelio plotis a | 14 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 28 mm - 56 mm | |
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 | dyd. 1412100 | |
Ilgis I | 125 mm | |
Plotis B | 14 mm | |
Aukštis H | 20 mm | |
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio | 44 mm | |
Griovelio ilgis f | 40 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė |
Produkto numeris | 370720 14 | |
EAN / GTIN | 4020772071295 | |
Gamintojo numeris | 71290 |