Vertikalus prispaudiklis su vertikalia atrama 5

Prekės Nr.: 376510 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6802J
Atstumas tarp kiaurymių e 45 mm
Kiaurymės ⌀ d 8,5 mm
Prispaudimo aukštis H 66 mm
Prispaudimo jėga P1 3 000 N
Prispaudimo jėga P2 5 000 N
visas aukštis 301 mm
visas ilgis 195 mm
Prispaudimo varžtas M12×80 mm
Produkto rūšis Vertikalūs spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376510 5
EAN / GTIN 4020772007850
Gamintojo numeris 557314

Aprašymas

Modelis:

Su vertikalia atrama tvirtinimui prie pertvarų ir suvirinimo konstrukcijų.
  • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
  • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
  • Su apsauginiu prispaudimo elementu.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.