Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis M20

Prekės Nr.: 370065 M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M20
Rakto dydis SW 30 mm
Išorinis ⌀ D1 20 mm
Ilgis 1 27,3 mm
Iškyšos ilgis L2 50 mm
maksimali apkrova (statinė) 90 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370065 M20
EAN / GTIN 2050001961945
Gamintojo numeris K0287.120

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.
  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.