Weldon laikikliai įsukamoms frezavimo galvutėms su vidiniu aušinimu M12X40

Prekės Nr.: 301349 M12X40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ⌀ d = 25 mm
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Bendras ilgis L 101 mm
Naudingasis ilgis L1 40 mm
L2 24 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301349 M12X40
EAN / GTIN 4062406107369

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui Weldon tipo įspraustinėse.