{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patrono ⌀ | 350 mm | |
Aukštis | 73 mm | |
Aukščio tolerancija | +0,5 / -2 mm | |
nemagnetinės šerdies ⌀ | 40 mm | |
maksimalus pragręžimo ⌀ | 58 mm | |
Kiaurymių apskritimo ⌀ | 220 / 300 mm | |
Sriegio ⌀ | 8×M8 | |
Svoris | 49 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 150 N/cm2 | |
Centravimo ⌀ | 170 mm | |
Centravimo gylis | 6 mm | |
Produkto rūšis | Magnetinis užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 380810 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310958 | |
Gamintojo numeris | 244.06-350 |