{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patrono ⌀ | 200 mm | |
Aukštis | 57 mm | |
Aukščio tolerancija | +0,5 / -2 mm | |
nemagnetinės šerdies ⌀ | 28 mm | |
maksimalus pragręžimo ⌀ | 30 mm | |
Kiaurymių apskritimo ⌀ | 110 / 180 mm | |
Sriegio ⌀ | 8×M6 | |
Svoris | 13 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 100 N/cm2 | |
Centravimo ⌀ | 60 mm | |
Centravimo gylis | 5 mm | |
Produkto rūšis | Magnetinis užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 380810 200 | |
EAN / GTIN | 4045197310927 | |
Gamintojo numeris | 244.06-200 |