{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Raktų skaičius | 10 | |
Rakto dydis | 8 mm; 10 mm; 16 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Pakuotė | plastikiniame laikiklyje | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614915 10 | |
EAN / GTIN | 3662424068416 | |
Gamintojo numeris | 467BR.JP10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje perjungiami, lenkti 15° kampu, Raktų skaičius: 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
345,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 343 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Raktų skaičius | 10 | 10 |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | chromuotas | chromuoti |
Perjungiama terkšlė | taip | ne |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |