• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Šiam produktui yra alternatyva

Smailios replės elektronikai, lenktos 45° 145 mm

Prekės Nr.: 727192 145
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 145 mm
Galvutės plotis 12 mm
Žiaunų ilgis 35 mm
Žiočių forma smailiais galais, lenktos 45°
Norma DIN ISO 9655
Žiaunų modelis vidus glotniai šlifuotas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Rutulinių guolių plienas
Paviršius poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis Replės prailgintomis žiaunomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727192 145
EAN / GTIN 4003773039396
Gamintojo numeris 1024.080

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dviguba spyruoklė su maža trintimi atidaro švelniai ir tolygiai. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.
Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.