Izoliacijos nuėmimo replės 4,4 mm

Prekės Nr.: 728628 4,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojas/ Tipas Sensor Mini
visas ilgis 172 mm
apvalaus kabelio ⌀ 3,2 mm - 4,4 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728628 4,4
EAN / GTIN 4011391203105

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu.
Su daugiakomponente rankena.

Paskirtis:

Tinka visiems standartiniams jutiklių ir indikatorių laidams su PUR arba PVC apvalkalu, nuo 3 iki 8 gyslų kabeliams, ekranuotiems arba neekranuotiems (pvz., 3×0,34 mm2 neekranuotiems ir iki 8×0,25 mm2 ekranuotiems).