Sisteminė dėžė 3-3

Prekės Nr.: 630313 3-3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 425 mm
Išorinis plotis 175 mm
Išorinis aukštis 36 mm
Vidinis ilgis 417 mm
Vidinis plotis 152 mm
Vidinis aukštis 27 mm
Produkto rūšis Sisteminė dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630313 3-3
EAN / GTIN 4062406780418

Aprašymas

Modelis:

Tuščia dėžė Nr. 412472.