{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | PKD | |
Ašmenys | PKD | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti GFK CFK | 0,08 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti grafite | 0,14 mm | |
Spalvinis žymėjimas | juoda | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 209615 12 | |
EAN / GTIN | 4045197478115 |