{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1898 A | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kūgio santykis | 1:50 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias ⌀ D1 | 11,8 mm | |
didžiausias ⌀ D2 | 16,37 mm | |
Įpjovos ilgis L1 | 10 mm | |
L2 | 210 mm | |
Bendras ilgis L | 290 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197029393 | |
Gamintojo numeris | 116310 12 |