Dear customer, due to the planned maintenance work, there will be short-term restrictions on Saturday, 24. October between 7.30 - 11.00 am. Thank you for your understanding.
Prekės Nr.: 273702

Nu-/ Įpjovimo plokštelė HB7215

Prekinis ženklas: GARANT

Nu-/ Įpjovimo plokštelė HB7215

Vieneto kaina
nuo 
21,96 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
18,30 €

Techniniai duomenys

Pagrindinis naudojimas
K
Papildomas naudojimas
P
Kietlydinys
HB7215
Pjovimo briaunos spindulys R
0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius
2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
210
Ketus (G)
K
280
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį