{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | CB7010 | |
Ašmenys | Kermetas | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 240 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 70 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260458 CB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197669483 | |
Gamintojo numeris | 260458 CB7010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Rūšis: CB7010
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 056 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
701 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,2 mm | 0,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Kietlydinys | CB7010 | CB7010 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerancija | M | M |