{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinka tikslaus ištekinimo galvutė Nr. 238301 | 29,5; 35,5 | |
Pirminis reguliavimas S | 3,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 28,5 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 10 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TO. X 06T1.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239653 6IP | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238310 10 | |
EAN / GTIN | 4047109082359 | |
Gamintojo numeris | M30 20011 |