Inserto de torneamento fino KOMET® M302, Tipo: 10

N.º do artigo: 238310 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cabeça de ajuste preciso n.º 238301 29,5; 35,5
Curso de ajuste grosseiro S 3,5 mm
Comprimento útil L1 28,5 mm
⌀ exterior D1 10 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível TO.X 06T1..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239653 6IP
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 238310 10
EAN/GTIN 4047109082359
Número do fabricante M30 20011
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Versão:

Compatível com: N.º 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M e 268878 BK8425.

Nota:

Usar com a respetiva cabeça de ajuste de precisão B301. Pastilhas de corte reversíveis adequadas W30 esquerdas e W30/W57 no modelo neutro.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados