simturn AX ištekinimo peilis, kairinis 1 mm

Prekės Nr.: 270561 1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AASJX800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 1 mm
Darbinės dalies ilgis 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Spindulys R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 0,1 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270561 1
EAN / GTIN 2050002065581
Gamintojo numeris A04.1804.06.10.10YL X800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)