{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | A52NX800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 1,4 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Spindulys R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 0,15 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270561 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002065598 | |
Gamintojo numeris | A04.1806.06.14.10YL X800 |