Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys plienui, be VA 1

Prekės Nr.: 255161 1
Rinkinio kaina 3 vnt. (68,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Ašmenys: Plienas
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis kairiniai
Ištekinimo gylis iki 3×D
Ašmenys Plienas
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
Bendras ilgis L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Atsarginė dalis 259981 10
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255161 1
EAN / GTIN 4062406609481