{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | kairiniai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Ašmenys | Plienas | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 11 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 255161 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609498 |