Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® ⌀ d = 8 mm IP6 mm

Prekės Nr.: 293015 IP6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Profilis Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Tolerancija + 0,01 iki +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 1,7 mm
Pirminio gręžimo ⌀ 1,5 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293015 IP6
EAN / GTIN 4062406396558

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Laikikliai profilių stūmikliui Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Torx Plus® profilis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį