{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Profilis | Torx Plus® | |
| Tolerancija | +0,005 bis +0,02 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Paruošiamosios kiaurymės skersmuo | 3,7 mm | |
| Torx® profilis | 25IP | |
| Danga | TiN | |
| Gamintojo pavadinimas | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Išorinis skersmuo D | 8 | |
| Bendras ilgis L | 18 mm | |
| Profilio ilgis tmax | 4 mm | |
| Torx® tabalavimo išorinis skersmuo | 3,4 mm | |
| Produkto rūšis | griovelių ir profilių pratraukimo įrankis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 293015 IP25 | |
| EAN / GTIN | 4062406396602 | |
| Gamintojo numeris | 293015 IP25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |