Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 20 mm 8 mm

Prekės Nr.: 290330 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 20 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka keturbriauniams 8 mm - 10 mm
Naudingasis ilgis L1 30 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 8 mm
Darbinės dalies ilgis L3 4 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8 mm
Varžtas 290399 1
Koto ilgis Ls 50 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290330 8
EAN / GTIN 4045197964380

Aprašymas

Pastaba:

  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
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
    Nuo kvadrato (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį