Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke ⌀ DS 20 mm, od 4-kotnika: 8mm

Št. art.: 290330 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 4-kotnika (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 20 mm
Notranje hlajenje da
Za 4-kotnik 8 mm - 10 mm
Uporabna dolžina L1 30 mm
⌀ nosilca rezil D1 8 mm
Srednji premik L3 4 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm
Vijak 290399 1
Dolžina držala Ls 50 mm
Držalo kombinirano držalo
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290330 8
EAN/GTIN 4045197964380
Številka proizvajalca 290330 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov