{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 257 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Išėjimo kiaurymėH8 | 10,4 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 10 mm - 32 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 2 000 kg | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290426 10 | |
Gamintojo numeris | SW10-4KT-HSS |