Keturbriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 8

Prekės Nr.: 290426 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 203 mm
Ašmenys HSS
Išėjimo kiaurymėH8 8,4 mm
Traukimo ilgis pliene 9 mm - 26 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 1 200 kg
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290426 8
Gamintojo numeris SW8-4KT-HSS

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Paskirtis:

Vienu praėjimu suformuojamas vidinis keturbriaunis.