DOVEIQGRIP TIGER-IQ pjovimo įdėklai 10 mm

Prekės Nr.: 274148 10
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 180 m/min
Įpjovos plotis w 10 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Kietlydinys IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija DOVEIQGRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas TIGER 1008Y-IQ IC808
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274148 10
EAN / GTIN 7291075316476

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis Y, skirtas universaliam apdirbimui. Teigiamas drožlių griovelis. Minkštas pjūvis.

Paskirtis:

Skirtas išoriniam griovelių išpjovimui, dideliam našumui pasiekti.