GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 2,5×D M8

Prekės Nr.: 139654 M8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Nominalusis ⌀ DC 6,4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20,63 mm
Koto ilgis Ls 40 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kakliuko ⌀ D1 8,5 mm
Programavimo vertė gilinimui L1 21,68 mm
Vidinis aušinimas taip
Dantų skaičius Z 4
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,06 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 20,63 mm
Serija Master TM
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139654 M8
EAN / GTIN 4045197957849

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
190
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
75
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
45
Ketus (G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Privalumai:

Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui ir sriegių frezavimui tup pačiu metu.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139654 + 129100 HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 139654 + 129100 HE.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį