HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 25 mm

Prekės Nr.: 235010 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOLEX Pro
Nominalus ⌀ D 25
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 103 mm
Iškyšos ilgis LA 125 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT093608 / XOMT093605
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 185 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235010 25
EAN / GTIN 4062406253547

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
Kiaurymės tolerancija: -0,05 / +0,3 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekiama:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.