Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 13

Prekės Nr.: 232256 13
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 12×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 12×D
Kotas ISO 9766
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 13 mm - 17,5 mm
Naudingasis ilgis L1 156 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Užveržimo varžtai 232990 TX8
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232256 13
EAN / GTIN 4045197717795

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 10%, o vcvertės – iki 30%.
Kitų dydžių reikia teirautis.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį