{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | HART | |
Rūšis | HB7705 | |
Ašmenys | HM | |
Spindulio Wiper, ašinis | 32 mm | |
Spindulio Wiper, radialusis | 64 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 4 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,22 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,15 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiN | |
Kampo spindulys | 4 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212799 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103361 |